東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 グリーン 10双入 FD928C-03シリーズ
底面テープ付で、簡単に施工ができます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グリーン●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-70
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310379
FD928C-03 L
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください