東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ライトグレー 10双入 FD928C-05シリーズ
通し(エンド用)
クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ライトグレー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-74
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310415
FD928C-05 L
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください