曜日別特売

ワンタッチ式腕章 ライトグレー 10双入 FD928C-05シリーズ

ワンタッチ式腕章 ライトグレー 10双入 FD928C-05シリーズ - 東洋リントフリー

指はさみの事故防止にドアに挟むだけ
ドアの開閉時にお子様が指をはさんでしまう事故を防止します。
ドアを閉めても少しの隙間を残します。

仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ライトグレー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入アズワン品番65-3865-73内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310424FD928C-05 M
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする