曜日別特売

ワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ

ワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ - 東洋リントフリー

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。2.アダプターに伸縮棒を乗せる。3.突っ張る。4.アダプターを外し、完了!※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。

仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グレー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入アズワン品番65-3865-75内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310440FD928C-06 M
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする