ワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ

ワンタッチ式腕章 グレー 10双入 FD928C-06シリーズ - 東洋リントフリー
仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:グレー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入アズワン品番65-3865-76内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310449FD928C-06 L
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする