東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ネイビー 10双入 FD928C-07シリーズ
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ネイビー●サイズ:M(35cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-77
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310458
FD928C-07 M
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください