東洋リントフリー
ワンタッチ式腕章 ネイビー 10双入 FD928C-07シリーズ
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ネイビー●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番
65-3865-78
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310467
FD928C-07 L
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください