曜日別特売

テーブルクラフト サービングスプーン

テーブルクラフト サービングスプーン - テーブルクラフト

粘着付
油面用
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
2個セットで両面テープが付属されております。

仕様●幅×奥行(mm):80×65●柄長(mm):220●材質:ステンレススチール●商品番号:BTCI001●カタログコード:8-0452-2301アズワン品番65-3872-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553107384333
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする