遠藤商事
ガス式 クレープ焼器 SGC-400シリーズ
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
仕様
●ガス種:都市ガス●幅×奥行×高さ(mm):450×540×220●質量(kg):20●点火方式:マッチ点火(火種付き)●商品番号:GKL3802●カタログコード:8-0920-0402
アズワン品番
65-3874-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55310844
SGC-400
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください