曜日別特売

TC フェイクウッド スライダーサーバー

TC フェイクウッド スライダーサーバー - テーブルクラフト

京都産の繭玉から抽出された上質なシルクエキスに含まれるセリシンが肌を優しく保湿してくれます。
その昔、京都の製糸工場の女工さんは冬場の水作業にも関わらず、美しい肌を保っていたそう。
宇治で栽培されたチャノキの葉から抽出されたリョクチャエキス-BGに含まれるポリフェノールやビタミンCなどが、肌荒れをケアし、保湿力を高め、しっとり滑らかな肌を保つことが期待できます。

仕様●インチ:10●間口×奥行×高さ(mm):242×101×64●(サーバー)間口×奥行(mm):125×100●材質:ハンドル/メラミン樹脂、サーバー部/18-8ステンレス●商品番号:FKW0101●カタログコード:8-1800-0401アズワン品番65-3879-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55311097-
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする