曜日別特売

TC フェイクウッド スライダーサーバー

TC フェイクウッド スライダーサーバー - テーブルクラフト

絹から生まれた入浴料。
絹セリシン(保湿成分)配合。
乳白色のお湯が、体にやすらぎをあたえ疲れをほぐします。
絹セリシンは人の肌が持っている、天然のうるおい成分にとても近く、お肌に優しく、よくなじみ、保護膜を作り、肌のうるおいを守ります。

仕様●インチ:16●間口×奥行×高さ(mm):407× 89×67●(サーバー)間口×奥行(mm):300× 70●材質:ハンドル/メラミン樹脂、サーバー部/18-8ステンレス●商品番号:FKW0102●カタログコード:8-1800-0402アズワン品番65-3879-33内容量1個
注意
※入浴料以外の用途には使用しないでください。
※本品を使用しますと浴槽や浴室が滑りやすくなりますので十分にご注意ください。
※皮膚または体質的に異常がある場合は、医師に相談の上ご使用ください。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※本品は飲めません。
※万一飲み込んだ時には、水を飲ませる等の処置をし、すぐに医師にご相談ください。
※原液が目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
※翌日以降のため湯の沸かし直しは、お止めください。
※極端に高温または低温の場所や、直射日光のあたるところには置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55311106-
4,840
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする