エスコ
蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ
仕様
●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:イエロー●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番
65-3886-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55312926
EA628AS-91
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください