蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付) EA628ASシリーズ

蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付) EA628ASシリーズ - エスコ蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付) EA628ASシリーズ - エスコ

伏臥位用のポジショニングエアクッションです。
空気量の調整が可能で、感染対策に適切な使い切りタイプです。
表面の不織布の毛羽立ちや汚れが目立ちましたら交換をご検討ください。
頭部は別途、枕などをご用意ください。
類似の製品では頭部用のオールアップヘッド(LV-70011)を組合せてご使用頂くことも可能です。
空気を抜いて省スペースで保管可能です。
※空気の入れ過ぎは破損の恐れがあります

仕様●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm●カラー:オレンジアズワン品番65-3886-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312969EA628AS-93
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする