パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコ

奥行300mm用。

仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313240EA661EB-3
オープン
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする