パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ - エスコ

Axygen PCR8連チューブ0.2mL 透明 フラットキャップ一体型は、多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。
均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
▼RNase-/DNase-フリー
▼ノンパイロジェニック
▼未滅菌
▼純度99.9%バージンポリプロピレン製

仕様●外寸(mm):168×295×102(H)●内寸(mm):140×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313276EA661EB-5
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする