エスコ
パーツトレー/ラック棚用(青/30個) EA661EBシリーズ
奥行300mm用。
仕様
●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:30
アズワン品番
65-3888-18
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313310
EA661EB-14
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください