パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコ

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。
フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。
Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。

仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20アズワン品番65-3888-28内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313364EA661EC-2
オープン
12,900
14,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする