パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ - エスコ

奥行450mm用。

仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20アズワン品番65-3888-30内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313380EA661EC-4
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする