パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコ

色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。
Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。
リユーザブル

仕様●外寸(mm):168×600×102(H)●内寸(mm):140×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313407EA661ED-3
オープン
1,500
1,650(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする