エスコ
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ
JIS R3505クラスA規格の精度です。
サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。
仕様
●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番
65-3888-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313416
EA661ED-7
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください