曜日別特売

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズ - エスコ

IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」
パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応
付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。

仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313450EA661ED-11
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする