パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ

パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ - エスコパーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ - エスコ

静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。
イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。
フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。
全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。
電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。
電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。
6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。
※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。

仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6アズワン品番65-3888-43内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313477EA661ED-8
オープン
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする