ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ

ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ - エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ - エスコ

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。

仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313495EA712GE-2A
オープン
165,600
182,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする