メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ

メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ - エスコメジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ - エスコメジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ - エスコ

表面に文字が書込みできるチャック袋

仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチールアズワン品番65-3888-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313538EA720HP-355
オープン
4,450
4,895(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする