曜日別特売

ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ

ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ - エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ - エスコ

お迎え用にもオススメ!親骨には軽くて丈夫なグラスファイバー(繊維強化プラスチック)を使用。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×16×43●重量(g):81●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313574EA721K-47
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする