エスコ
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内
アズワン品番
65-3888-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313590
EA721K-46
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください