曜日別特売

ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) EA724ZKシリーズ

ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) EA724ZKシリーズ - エスコドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) EA724ZKシリーズ - エスコ

しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。
半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。
厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。

仕様●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプアズワン品番65-3888-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313644EA724ZK-3
オープン
37,200
40,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする