曜日別特売

ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ - エスコ

カットレベルFの耐切創手袋です。また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途:産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等

仕様●型番:1511-12M●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●レンズサイズ:Φ35mm●光源:LED球●重量(g):155●全長:160mm●電源:単3電池×2本(付属)●倍率:12.5倍●目とレンズの適正距離:4cm●専用ケース、専用スタンド付アズワン品番65-3889-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313739EA756C-25
オープン
14,100
15,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする