曜日別特売

[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ

[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ[充電式]フラッシュライト/LED EA758Nシリーズ - エスコ

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ

仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光アズワン品番65-3889-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313879EA758N-31
オープン
8,970
9,867(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする