曜日別特売

スピーカー EA764ASシリーズ

スピーカー EA764ASシリーズ - エスコスピーカー EA764ASシリーズ - エスコスピーカー EA764ASシリーズ - エスコスピーカー EA764ASシリーズ - エスコスピーカー EA764ASシリーズ - エスコ

JEDEC準拠品
SPD(Serial Presence Detect)対応
高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格
1.2Vの低消費電力
簡単取り付け

仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2mアズワン品番65-3891-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314116EA764AS-56A
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする