エスコ
セロテープ[R] EA765MAシリーズ
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。
115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。
過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様
●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm
アズワン品番
65-3891-85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55314150
EA765MA-92
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください