曜日別特売

[電波]掛時計 EA798シリーズ

[電波]掛時計 EA798シリーズ - エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。

仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))アズワン品番65-3892-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314265EA798CC-128
オープン
24,000
26,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする