インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ - エスコ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314387EA813WB-31
オープン
26,500
29,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする