曜日別特売

作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ - エスコ

硬度は全てHRC58以上になります。
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314430EA814DL-51
オープン
39,500
43,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする