曜日別特売

長靴 EA910LCシリーズ

長靴 EA910LCシリーズ - エスコ長靴 EA910LCシリーズ - エスコ長靴 EA910LCシリーズ - エスコ長靴 EA910LCシリーズ - エスコ長靴 EA910LCシリーズ - エスコ長靴 EA910LCシリーズ - エスコ

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はEA910LC-26Aです。55314737EA910LC-27A65-3895-25
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
※画像はEA910LC-26Aです。55314746EA910LC-25.5A65-3895-24
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
55314728EA910LC-24A65-3895-23
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55314728EA910LC-24A76577516EA910LL-24AEA910LC-24A 長靴(天然ゴム) エスコ 76577516長靴(天然ゴム)エスコ1足
4,750
税込5,225
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする