曜日別特売

ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ - エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ - エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ - エスコ

硬度は全てHRC58以上になります
1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315060EA922B-220
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする