曜日別特売

カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ - エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ - エスコ

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-73内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315166EA927SB-66
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする