曜日別特売

カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ - エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ - エスコ

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-75内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315184EA927SB-68
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする