ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ

ダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ - エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ - エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ - エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ - エスコダスターモップ(防滑床用/赤) EA928ABシリーズ - エスコ

ISO方式のねじプラグゲージです

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-345-2●用途:防滑床に●モップサイズ:510×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:80g●適合ハンドル:EA928AB-331アズワン品番65-3896-89繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315297EA928AB-323
オープン
1,930
2,123(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする