曜日別特売

両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ

両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ - エスコ

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻アズワン品番65-3898-83内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315945EA944MF-256
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする