エスコ
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様
●メーカー:テラモト●型番:MR-939-645-0●用途:精密機械などを扱う工場などに●サイズ(mm):450×750●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):800●表面抵抗値:1.0×10^7~1.3×10^9Ω●色:緑
アズワン品番
65-3904-20
内容量
1枚
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317984
EA997RB-181
オープン
¥
8,770
¥
9,647
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください