曜日別特売

疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ

疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ - エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ - エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ - エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ - エスコ

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです
外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります
ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします
熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します
挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです
外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます
滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します
手の汚れがゲージに付着いたしません

仕様●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600アズワン品番65-3904-21内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318000EA997RB-182
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする