3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ

3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON3D チェコ製ガラス爪ヤスリ 14cm 両面仕上げ 3DMシリーズ - BISON

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

仕様●サイズ:長さ/約14cm 幅/約12mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス 柄/アクリル樹脂●専用ケース付き内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
553186663DM0865-3909-32
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553186753DM0965-3909-33
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553186843DM0465-3909-28
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187003DM0265-3909-26
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187093DM1265-3909-36
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187183DM0765-3909-31
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187273DM1365-3909-37
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187363DM0565-3909-29
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187453DM1165-3909-35
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187543DM0365-3909-27
1,600
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
553187703DM0165-3909-25
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187793DM0665-3909-30
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
553187883DM1065-3909-34
1,600
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする