エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ

エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ - ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ - ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ - ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ - ストリームライト
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55341364054X
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする