曜日別特売

ワンタッチビニール傘 60本

ワンタッチビニール傘 60本 - 伊藤忠リーテイルリンクワンタッチビニール傘 60本 - 伊藤忠リーテイルリンク
仕様ワンタッチ材質生地/ポリエチレン、骨/スチールクリア内容量1ケース(60本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55341888-86.365-3966-6165
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
55341897-69.265-3966-6050
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする