アイゼン
ピンゲージセット ETシリーズ
仕様
●基準寸法:2.900●トビ寸法(mm):0.001●呼び寸法(mm)/セット内容:2.897、2.898~2.909、2.910●セット本数:14●長さ(mm):40●許容差:±0.3μm●真円度:0.3μm●直径不同:0.3μm●硬度 HRC:58以上
アズワン品番
65-4086-72
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55367657
ET-29
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください