テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ

テーパ付ピンゲージ ETP1シリーズ - アイゼン
内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55417865ETP1.01/0.98●呼び寸法:1.01/0.98mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-12
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417874ETP1.79/1.76●呼び寸法:1.79/1.76mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-38
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417890ETP1.46/1.43●呼び寸法:1.46/1.43mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-27
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417899ETP1.52/1.49●呼び寸法:1.52/1.49mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-29
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417908ETP1.64/1.61●呼び寸法:1.64/1.61mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-33
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417917ETP1.25/1.22●呼び寸法:1.25/1.22mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-20
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417926ETP1.91/1.88●呼び寸法:1.91/1.88mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-42
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417935ETP1.34/1.31●呼び寸法:1.34/1.31mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-23
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417944ETP1.19/1.16●呼び寸法:1.19/1.16mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-18
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417960ETP1.37/1.34●呼び寸法:1.37/1.34mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-24
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417969ETP1.82/1.79●呼び寸法:1.82/1.79mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-39
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417978ETP1.07/1.04●呼び寸法:1.07/1.04mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-14
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417987ETP1.55/1.52●呼び寸法:1.55/1.52mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-30
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55417996ETP1.28/1.25●呼び寸法:1.28/1.25mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-21
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418005ETP1.73/1.70●呼び寸法:1.73/1.70mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-36
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418014ETP1.76/1.73●呼び寸法:1.76/1.73mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-37
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418030ETP1.85/1.82●呼び寸法:1.85/1.82mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-40
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418039ETP1.70/1.67●呼び寸法:1.70/1.67mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-35
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418048ETP1.88/1.85●呼び寸法:1.88/1.85mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-41
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418057ETP1.49/1.46●呼び寸法:1.49/1.46mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-28
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418066ETP1.97/1.94●呼び寸法:1.97/1.94mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-44
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418075ETP1.13/1.10●呼び寸法:1.13/1.10mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-16
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418084ETP1.31/1.28●呼び寸法:1.31/1.28mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-22
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418100ETP1.16/1.13●呼び寸法:1.16/1.13mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-17
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418109ETP1.04/1.01●呼び寸法:1.04/1.01mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-13
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418118ETP1.22/1.19●呼び寸法:1.22/1.19mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-19
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418127ETP1.40/1.37●呼び寸法:1.40/1.37mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-25
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418136ETP1.67/1.64●呼び寸法:1.67/1.64mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-34
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418145ETP1.43/1.40●呼び寸法:1.43/1.40mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-26
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418154ETP1.10/1.07●呼び寸法:1.10/1.07mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-15
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418170ETP1.94/1.91●呼び寸法:1.94/1.91mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-43
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418179ETP1.61/1.58●呼び寸法:1.61/1.58mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-32
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55418188ETP1.58/1.55●呼び寸法:1.58/1.55mm●許容差:±2.0μm●真円度:1.5μm●硬さ:58以上65-4158-31
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする