スチール製ストッカ付ピンゲージセット 0級

スチール製ストッカ付ピンゲージセット 0級 - アイゼン
仕様●トビ寸法(mm):0.005●セット内容呼び寸法(mm):1.000 1.005 … 5.995 6.000 ●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kgアズワン品番65-4223-71内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55441489SS-1001
993,000
989,800
1,088,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする