アイゼン
木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS1-401シリーズ
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):6.00 6.01 … 9.99 10.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55441699
WS1-401
65-4224-56
¥
492,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
55441708
WS1-401G
65-4224-57
¥
571,200
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください