木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS1-501シリーズ

木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS1-501シリーズ - アイゼン

ガラス付ケース。

仕様●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kgアズワン品番65-4224-59内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55441717WS1-501G
509,600
499,800
549,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする